SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ03 direct mounting plate - black - XVUZ03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480711565
Artikelnummer
SNRXVUZ03
Herstellernummer
XVUZ03
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
La unità di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric ha un montaggio diretto a 2 pin. Funziona con corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero, con un diametro di montaggio di 60 mm e altezza di 100 mm. Contiene il corpo alimentazione.L'unità di fissaggio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per colonne luminose modulari. Permette agli utenti di eseguire facilmente l'installazione mediante morsetti a innesto. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


