SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ02Q Zoccolo + tubo 100mm - argento - XVUZ02Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Rohrlänge - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480556029
Artikelnummer
SNRXVUZ02Q
Herstellernummer
XVUZ02Q
Hersteller
SNR
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. Ha un colore argento e un diametro di montaggio di 60 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio orizzontale. Questo supporto di fissaggio argento con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 100 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.


