Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9S Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero - XVUC9S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9S Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480555879

Artikelnummer

SNRXVUC9S

Herstellernummer

XVUC9S

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

60 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

85 dB

La unità cicalino udibile Harmony XVU di Schneider Electric è alimentata a 24 V AC/DC. Ha un tono continuo e intermittente con un livello sonoro di 85 dB. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo indica che l'elemento sonoro è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per la colonna luminosa modulare per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o intermittente e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE e ha un grado di protezione IP54.