SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC66 Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Blue - IP65 - 24 V AC/DC - XVUC66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
2000005777448
Artikelnummer
SNRXVUC66
Herstellernummer
XVUC66
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED


