SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC65 Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Orange - IP65 - 24 V AC/DC - XVUC65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480887086
Artikelnummer
SNRXVUC65
Herstellernummer
XVUC65
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige


