Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC64 Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Red - IP65 - 24 V AC/DC - XVUC64

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC64 Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Red - IP65 - 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480887079

Artikelnummer

SNRXVUC64

Herstellernummer

XVUC64

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

60 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

L'elemento luminoso rosso è progettata come accessorio per essere collegata alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. Applicazioni: settori automobilistico, delle macchine utensili, di movimentazione dei materiali, del confezionamento, nelle stazioni di assemblaggio e nei trasportatori. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale perl'utilizzo in ambienti gravosi.