Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC24 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED rosso - IP65 - XVUC24

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC24 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED rosso - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480555824

Artikelnummer

SNRXVUC24

Herstellernummer

XVUC24

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

60 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

L' elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED rosso con luce fissa ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso di colore rosso è progettato come accessorio per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.