Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21BQ Corpo alimentazione 24VAC/DC + coperchio - ARGENTO - XVUC21BQ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21BQ Corpo alimentazione 24VAC/DC + coperchio - ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480555923

Artikelnummer

SNRXVUC21BQ

Herstellernummer

XVUC21BQ

Hersteller

SNR

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Il corpo alimentazione argento Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimenatto a 24 V AC/DC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione argento con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, allacorrosione e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.