SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21B Corpo alimentazione 24VAC/DC + coperchio - NERO - XVUC21B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480555916
Artikelnummer
SNRXVUC21B
Herstellernummer
XVUC21B
Hersteller
SNR
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Il corpo alimentazione nero Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimentato a 24 V AC/DC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosionee alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.


