SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV9BBP Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - nero - PNP - 12-24 VDC - XVSV9BBP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480623899
Artikelnummer
SNRXVSV9BBP
Herstellernummer
XVSV9BBP
Hersteller
SNR
L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN96. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.