Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMWN Allarme elettronico NPN bianco - XVS72BMWN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMWN Allarme elettronico NPN bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Montageart - Aufbau

  • Lautstärke - 90 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005777387

Artikelnummer

SNRXVS72BMWN

Herstellernummer

XVS72BMWN

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12...24 V

Stromart:

AC/DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP54

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

weiß

Leistung:

1.9 W

Stromaufnahme:

0.2 A

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Mit Kontakt:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. È dotato di connettore DIN72. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce tenuta all'acqua e alla polvere, caratteristica che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. L'allarme è d colore bianco. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP54).