SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMBP Allarme elettronico PNP nero - XVS72BMBP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...24 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - programmierbar
Kalottenfarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
2000005777370
Artikelnummer
SNRXVS72BMBP
Herstellernummer
XVS72BMBP
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12...24 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Kalottenfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP54
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Leistung:
1.9 W
Stromaufnahme:
0.2 A
Leuchtmittel:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein