SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3E06 Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, blu - XVR3E06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48 V
Stromart - DC
Fassung - sonstige
Kalottenfarbe - blau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
2000005777332
Artikelnummer
SNRXVR3E06
Herstellernummer
XVR3E06
Hersteller
SNR
Nennspannung:
48 V
Stromart:
DC
Fassung:
sonstige
Kalottenfarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Optik:
Spiegel
Schutzart (NEMA):
sonstige
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.




