Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, arancio - XVR3B05S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, arancio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480611865

Artikelnummer

SNRXVR3B05S

Herstellernummer

XVR3B05S

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP23

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

100 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.