SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13M04L Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 rosso 230 VAC IP67 - XVR13M04L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119045322
Artikelnummer
SNRXVR13M04L
Herstellernummer
XVR13M04L
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
130 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Il segnalatore rosso fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 130 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 230V AC e un grado di protezione IP66 e IP67. È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso"che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.


