SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B05 Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 24 VAC/VDC - XVR13B05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480033308
Artikelnummer
SNRXVR13B05
Herstellernummer
XVR13B05
Hersteller
SNR
Il segnalatore a luce rotante con specchio fa parte della gamma di segnalatori rotanti/lampeggianti precablati Harmony XVR. Viene fornito completo, precablato senza buzzer sonoro. Dispone di una sorgente luminosa a LED super luminoso arancione e può essere alimentato a 24V DC. Fornisce una buona potenza luminosa e una lunga vita operativa (minor tempo di manutenzione) grazie al LED super luminoso. Ha un grado di protezione IP66. Peso: 800g; diametro 130 mm, altezza 179 mm. Dispone di una cupola in PC (policarbonato) e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, sui veicoli per la movimentazione industriale o per applicazionidi sicurezza. È certificato CE, UL e CSA.


