SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B04 Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 rosso 24 VAC/VDC - XVR13B04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480033292
Artikelnummer
SNRXVR13B04
Herstellernummer
XVR13B04
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
130 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE 1 Ø 30 ROSSO 24 VAC/VDC. gamma prodotto: Harmony XVR - segnalazione sonora : senza. Benefici: .. Applicazioni: ..