SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B04S Dispositivo a luce rotante 120mm rosso 24 VAC/VDC - XVR12B04S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480033230
Artikelnummer
SNRXVR12B04S
Herstellernummer
XVR12B04S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
120 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Il segnalatore a luce rotante con specchio fa parte della gamma di segnalatori rotanti/lampeggianti precablati Harmony XVR. Viene fornito completo, precablato con un buzzer sonoro integrato (livello sonoro regolabile da 50 dB a 90 dB a 1 m). Dispone di una sorgente luminosa a LED super luminoso rosso e può essere alimentato a 24V AC/DC. Fornisce una buona potenza luminosa e una lunga vita operativa (minor tempo di manutenzione) grazie al LED super luminoso. Ha un grado di protezione IP23. Peso: 500g; diametro 130 mm, altezza 150 mm. Dispone di una cupola in AS e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, sui veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza. È certificato CE, UL e CSA.


