SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B04 Dispositivo a luce rotante 84mm rosso 24 VAC/VDC - XVR08B04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032998
Artikelnummer
SNRXVR08B04
Herstellernummer
XVR08B04
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
84 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Il segnalatore rosso fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 84 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 24V AC/DC e un grado di protezione IP23 e IP65 (con accessori). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso"che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.


