Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RAGSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC - XVMM2RAGSB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 80 dB

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050135

Artikelnummer

SNRXVMM2RAGSB

Herstellernummer

XVMM2RAGSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

80 dB

Schutzart (IP):

IP42

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC