SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSB Colonna luminosa senza buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP42
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119051217
Artikelnummer
SNRXVMB2RSB
Herstellernummer
XVMB2RSB
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP42
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
45 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V


