SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSSB Colonna luminosa con buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RGSSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119050319
Artikelnummer
SNRXVMB2RGSSB
Herstellernummer
XVMB2RGSSB
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
45 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata. include 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde) e un buzzer sonoro integrato in un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP42). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.


