Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RGSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050296

Artikelnummer

SNRXVMB2RGSB

Herstellernummer

XVMB2RGSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, diametro 45 mm. Viene fornito preassemblato e precablato con 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde), un corpo alimentazione montato su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP 42). La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per lasegnalazione a grande distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione illuminate visibili fino a 360° (LED ultra luminoso per sola luce fissa).