Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2R6AGSSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2R6AGSSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2R6AGSSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050340

Artikelnummer

SNRXVMB2R6AGSSB

Herstellernummer

XVMB2R6AGSSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Colonna luminosa con buzzer+3 elementi luminosi Ø45mm, 24 VAC/CC. gamma prodotto: Harmony XVM - tipo di prodotto o componente: banco indicatore preassemblato e precablato - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - nome componente: XVM - sorgente luminosa: arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, rosso tubo a scarica flash lampeggiante segnalazione, verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione - tipo base banco indicatori: base con segnalatore acustico integrato - modalità di montaggio: verticale. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..