Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2R5A5GSB Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2R5A5GSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2R5A5GSB Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050258

Artikelnummer

SNRXVMB2R5A5GSB

Herstellernummer

XVMB2R5A5GSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP42

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V