Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA343 Lampada spia Ø12 - IP40 - verde - LED protetto - 48V - connettore a vite - XVLA343

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA343 Lampada spia Ø12 - IP40 - verde - LED protetto - 48V - connettore a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110651720

Artikelnummer

SNRXVLA343

Herstellernummer

XVLA343

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Harmony XVLA343 è una lampada spia verde di diametro 12 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione ad alette di 48V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.