Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVGU3SHAV Colonna luminosa USB MULTICOLORE - 60mm - luce LED fissa/lampeggiante - buzzer - XVGU3SHAV

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVGU3SHAV Colonna luminosa USB MULTICOLORE - 60mm - luce LED fissa/lampeggiante - buzzer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 85 dB

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480530937

Artikelnummer

SNRXVGU3SHAV

Herstellernummer

XVGU3SHAV

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP42

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

La colonna luminosa programmabile USB a colori XVGU di Schneider Electric è costituita da 3 livelli, il cui colore e schema di lampeggio possono essere configurati in modo indipendente nell'applicazione HMI. Utilizza l'illuminazione LED, è IP42 e ha un cicalino da 82 dB. È montata su un tubo di alluminio. Questa colonna luminosa programmabile USB a colori è progettata per collegarsi direttamente all'HMI Magelis tramite una connessione USB e visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioniquali settore automobilistico, macchine utensili, movimentazione materiali, imballaggio, stazioni di assemblaggio, nastri trasportatori. Offre combinazioni di colori configurabili, schemi lampeggianti e suoni con cicalino.