SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVCZ13 Harmony XVC, tubo in alluminio, con piastra di fissaggio in metallo, per colonna luminosa XVC Ø100, e rotallarm XVR 106 and 120 mm - XVCZ13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Rohrlänge - 300 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032882
Artikelnummer
SNRXVCZ13
Herstellernummer
XVCZ13
Hersteller
SNR
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
300 mm
Werkstoff:
Metall
ACCESSORIO DI FISSAGGIO PER XVC1, XVR10, XVR12. gamma prodotto: Harmony XVC1 - descrizione accessori: Tubo di prolunga in alluminio con piastra di fissaggio in metallo - tipo di accessori: Tubo di prolunga con piastra di fissaggio - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


