Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M15SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeg., buzzer, IP54, 100...240VAC - XVC6M15SK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M15SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeg., buzzer, IP54, 100...240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480072758

Artikelnummer

SNRXVC6M15SK

Herstellernummer

XVC6M15SK

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Colonna luminosa Ø60 MM, buzzer, lampeggiante, rosso, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC6 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 1 unità luminosa - segnalazione sonora : ronzatore - Tensione alimentazione nominale [Us]: 100...240 V - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile omeno).... Applicazioni: ..