SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B55S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc.verde blu incolore,Ø60,montaggio su tubo,fissa/lampeg,buzzer, IP23,24VAC/DC - XVC6B55S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032684
Artikelnummer
SNRXVC6B55S
Herstellernummer
XVC6B55S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna luminosa Ø60mm buzzer, lampeggiante, rosso/arancio/verde/verde/blu/. gamma prodotto: Harmony XVC6 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 5 unità illuminate - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, blu LED fisso o lampeggiante, chiaro LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante, verde LED fisso o lampeggiante - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: ..Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


