SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B5 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 VAC/DC - XVC6B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032585
Artikelnummer
SNRXVC6B5
Herstellernummer
XVC6B5
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO AR VE BLU


