Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B4 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde blu, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC - XVC6B4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B4 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde blu, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032578

Artikelnummer

SNRXVC6B4

Herstellernummer

XVC6B4

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Questa colonna luminosa monolitica fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony XVC, diametro 60 mm. Viene fornito con 4 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde e blu) e una base montata su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio su una superficie orizzontale (IP 54) o verticale (IP 23). È inclusa la sorgente luminosa, un LED alta luminosità luce fissa. La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per l'indicazione a lunga distanza degli stati operativi di una macchina, visivamente utilizzando unità di segnalazione illuminate visibili a 360°. Viene utilizzato principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e nelle piccole erogatrici di alimenti o bevande nel settore commerciale. Questa colonna luminosa è conforme alle norme CE, IEC/EN, UL, CSA, CCC, EAC ed EN/IEC 60947-5-5.