Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC - XVC6B3K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032615

Artikelnummer

SNRXVC6B3K

Herstellernummer

XVC6B3K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base per il montaggio su superficie orizzontale. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. È dotato di LED per una sorgente di luce fissa e può essere alimentato a 24V AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Fornisce unità luminosa in PC (policarbonato), unità base in ABS e coperchio superiore in PBT + ABS (UL94HB). Peso: 300 g; altezza 201 mm. Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale. È certificata CE e UL. È progettata per essere montata su una superficie orizzontale grazie alla base con 3 viti.