SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B35SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø60, montaggio su base, luce fissa/lampeg.,buzzer,IP54,24VAC/DC - XVC6B35SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032714
Artikelnummer
SNRXVC6B35SK
Herstellernummer
XVC6B35SK
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base per il montaggio su superficie orizzontale. Dispone inoltre di un buzzer sonoro con tono continuo o intermittente e livello sonoro regolabile da 70 db a 85 db a 1 m, + luce lampeggiante. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. È dotata di LED per una sorgente di luce fissa o lampeggiante e può essere alimentata a 24 AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Fornisce unità luminosa in PC (policarbonato), unità base in ABS e coperchio superiore in PBT + ABS (UL94HB). Peso: 300 g; altezza 201 mm. Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale. È certificata CE e UL. È progettata per essere montata su una superficie orizzontale grazie alla base con 3 viti.


