SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B3 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC - XVC6B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032561
Artikelnummer
SNRXVC6B3
Herstellernummer
XVC6B3
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base montata su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio orizzontale (IP54) o verticale (IP23). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa). Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale.


