Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B25SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica,rosso aranc.,Ø60,montaggio su base, luce fissa/lampeg.,con buzzer70..85 dB, IP54,24VAC/DC - XVC6B25SK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B25SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica,rosso aranc.,Ø60,montaggio su base, luce fissa/lampeg.,con buzzer70..85 dB, IP54,24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032707

Artikelnummer

SNRXVC6B25SK

Herstellernummer

XVC6B25SK

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Colonna luminosa Ø60 MM, buzzer, lampeggiante, rosso/arancio. gamma prodotto: Harmony XVC6 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 2 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti aprescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..