Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M3 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 100...240 V AC - XVC4M3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M3 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 100...240 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480072826

Artikelnummer

SNRXVC4M3

Herstellernummer

XVC4M3

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Colonna luminosa Ø40 MM, rosso/arancio/verde, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso, rosso LED fisso, verde LED fisso - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..