Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B5K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore,Ø40,montaggio diretto su base, luce fissa,IP54,24VAC/DC - XVC4B5K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032462

Artikelnummer

SNRXVC4B5K

Herstellernummer

XVC4B5K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Farbe Licht 1:

rot

Höhe:

240.5 mm

Farbe Licht 2:

orange

Farbe Licht 3:

grün

Farbe Licht 4:

blau

Farbe Licht 5:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore,Ø40,montaggio diretto su base, luce fissa,IP54,24VAC/DC