SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B55S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica, rosso aranc.verde blu incolore,Ø40, montaggiotubo,luce fissa/lampeg,buzzer,IP23,24VAC/DC - XVC4B55S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032516
Artikelnummer
SNRXVC4B55S
Herstellernummer
XVC4B55S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna luminosa Ø40mm buzzer lampeggiante rosso/arancio/verde/verde/blu/. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 5 unità illuminate - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, blu LED fisso o lampeggiante, chiaro LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante, verde LED fisso o lampeggiante - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


