SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B5 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 VAC/DC - XVC4B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032417
Artikelnummer
SNRXVC4B5
Herstellernummer
XVC4B5
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO AR VE BLU


