SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 VAC/DC - XVC4B4K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032455
Artikelnummer
SNRXVC4B4K
Herstellernummer
XVC4B4K
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna luminosa Ø40 MM, montaggio a basamento, rosso/arancio/verde/blu. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 4 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso, blu LED fisso, rosso LED fisso, verde LED fisso - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


