Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde blu, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC - XVC4B4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde blu, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032400

Artikelnummer

SNRXVC4B4

Herstellernummer

XVC4B4

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Colonna luminosa Ø40 MM, rosso/arancio/verde/blu. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 4 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso, blu LED fisso, rosso LED fisso, verde LED fisso - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..