Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC - XVC4B3K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032493

Artikelnummer

SNRXVC4B3K

Herstellernummer

XVC4B3K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 40 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base con 3viti per il montaggio diretto su una superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa). Viene utilizzata principalmente nei settori dell'industria alimentare e della medicina.