SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B35S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø40,montaggio su tubo,luce fissa o lampeg., buzzer, IP23, 24 VAC/DC - XVC4B35S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032493
Artikelnummer
SNRXVC4B35S
Herstellernummer
XVC4B35S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 40 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde), un cicalino e una base montata su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio orizzontale (IP54) o verticale (IP23). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso con luce fissa o lampeggiante) o acusticamente tramite buzzer sonoro. Viene utilizzata principalmente nei settori dell'industria alimentare e della medicina.


