Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B1K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC - XVC4B1K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B1K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032424

Artikelnummer

SNRXVC4B1K

Herstellernummer

XVC4B1K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 24VAC DC 40MM RO