SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M5K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica,rosso aranc.verde blu incolore,Ø100,montaggio su base luce fissa/lampeg,IP54,100..240VAC - XVC1M5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480072338
Artikelnummer
SNRXVC1M5K
Herstellernummer
XVC1M5K
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
100 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
COLONNA LUMINOSA Ø100 MM, MONT. BAS., ROSSO/ARANCIO/VERDE/BLU/, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 5 unità illuminate - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, verde LED fisso o lampeggiante segnalazione, blu LED fisso o lampeggiante segnalazione, chiaro LED fisso o lampeggiante segnalazione, arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: 100mm. Questo prodotto completo già montato e pre-cablato risponde ai bisogni di segnalazione a distanza.... Applicazioni: XVC1 ( 100mm) bene si adatta per applicazioni industriali, auto motive e macchine utensili.. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su \"vecchi\"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


