Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø100, montaggio su base, luce fissa/lampeg., IP54, 100..240VAC - XVC1M3K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø100, montaggio su base, luce fissa/lampeg., IP54, 100..240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480072314

Artikelnummer

SNRXVC1M3K

Herstellernummer

XVC1M3K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

100 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO AR VE