SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica,rosso aranc. verde, Ø100,montaggio diretto su base,luce fissa o lampeg.,buzzer,IP54,24VDC - XVC1B3SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032837
Artikelnummer
SNRXVC1B3SK
Herstellernummer
XVC1B3SK
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
100 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Colonna luminosa Ø100mm cicalino, lampeggiante, rosso/arancio/verde. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione, rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, verde LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gammecomplete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


