SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø100, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeg., IP54, 24 VDC - XVC1B3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480032783
Artikelnummer
SNRXVC1B3K
Herstellernummer
XVC1B3K
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
100 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Colonna luminosa Ø100 MM, montaggio a basamento, rosso/arancio/verde. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione, rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, verde LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


