SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B2HK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc., Ø100, montaggio diretto su base, luce fissa/lampeg, sirena, IP54, 24 VDC - XVC1B2HK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480072451
Artikelnummer
SNRXVC1B2HK
Herstellernummer
XVC1B2HK
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
100 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
COLONNA LUMINOSA Ø100 MM, SIRENA 24V, LED FISSO/LAMPEGGIANTE, ARANCIO/ROSSO. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 2 unità luminose - segnalazione sonora : sirena - sorgente luminosa: rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: 100mm. Questo prodotto completo già montato e pre-cablato risponde ai bisogni di segnalazione adistanza.... Applicazioni: XVC1 ( 100mm) bene si adatta per applicazioni industriali, auto motive e macchine utensili.. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su \"vecchi\"prodotti a prescindere dal lorostato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


